{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 8,5 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208120 12 | |
EAN/GTIN | 4045197129314 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90° 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
708 kus/y s okamžitým dodaním
91,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
67,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
47,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 859 kus/y s okamžitým dodaním
58,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
68,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním
92,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |
Úkosové frézovanie | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |