{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208107 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858849 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90° 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 055 kus/y s okamžitým dodaním
39,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
47,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
62,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
653 kus/y s okamžitým dodaním
61,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiSiN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Rozmer S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |
Úkosové frézovanie | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |