{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208095 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858580 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
32,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním
42,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 751 kus/y s okamžitým dodaním
23,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 680 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 57 | 54 | 57 | 54 | 57 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |