TK fréza na T-drážky, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6

Č. pol.: 208026 12,5X6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC d11 × d11 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 851
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12,5 mm
Dĺžka britov Lc 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 851
Frézovací profil krížové brity
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 10 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
pre T-drážky DIN 650 6 mm
⌀ vôle D1 5 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,033 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 208026 12,5X6
EAN/GTIN 4062406397166
Číslo výrobcu 208026 12,5X6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Fréza reže po obvode a na oboch stranách. Vďaka striedavo nakloneným zubom (krížové ozubenie).

Poznámka:

Vhodné na frézovanie T-drážok podľa DIN 650.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.
Následný produkt pre č. 208032.