{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | PPC | |
Dĺžka britov Lc | 1,4 mm | |
Účinný polomer R2 | 180 mm | |
Polomer rezania R1 | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207549 8/180 | |
EAN/GTIN | 4045197938244 |