{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | PPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,4 mm | |
Efektyvus spindulys R2 | 180 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207549 8/180 | |
EAN / GTIN | 4045197938244 |