TK celorádiusová fréza GARANT Master Steel HPC 1,5/6

Č. pol.: 207244 1,5/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 1,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 28 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 3 mm
Polomer R 0,75 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207244 1,5/6
EAN/GTIN 4062406285104

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
Oceľ < 55 HRC
H
130
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
350
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Precízne brúsenie pre veľmi vysoké nároky na presnosť.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ f8 DC / D S Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka