TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4

Č. pol.: 206345 4/0,4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 11 mm
Polomer rezania R1 0,4 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
⌀ vôle D1 3,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206345 4/0,4
EAN/GTIN 4045197851932

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné ako podľa DIN 6527.
Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.
Pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné aj pre TOOLOX®.

Výhoda:

Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť pri vyšších teplotách.
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
    ⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka