Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK čelná torusová fréza s vnútorným chladením HPC HR 8

Č. pol.: 206271 8
  • Rezný materiál: VHM
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: h11
  • Počet zubov Z: 4
  • Uhol sklonu zubov: 45

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ h11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,6×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,4 mm
Programovací polomer 1 mm
Dĺžka britov Lc 19 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
⌀ vôle D1 7,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206271 8
EAN/GTIN 4045197596383

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
GG(G)
K
130
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S hlavnou reznou hranou s vrúbkovaným hrubovacím profilom.
Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ Dc = h11.
Vysoko výkonná kombinovaná fréza so špeciálnymi čelnými reznými hranami s vysokým posuvom na riadkové frézovanie s veľmi vysokými posuvmi.
Pri orezávaní (ae = 0,6 × D) a pri obrábaní plných drážok (ap = 1×D) je možné dosiahnuť vysokú úsporu času použitím geometrie čelných rezných hrán s vysokým posuvom a bežných hlavných rezných hrán.
Na obrábanie s vysokým posuvom pri riadkovaní (používajú sa len čelné rezné hrany!) platí rozmer ap max riadkovanie (pozri tabuľku).

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie v rámci kompletného obrábania pri podmienkach HPC/HSC. Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy triesok z obrábania.

Poznámka:

ap max − musí sa dodržiavať pri obrábaní s vysokým posuvom.