TK torusová fréza 8/1,0

Č. pol.: 206075 8/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 9 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 90 mm
⌀ vôle D1 7,4 mm
Celková dĺžka L 130 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,045 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206075 8/1,0
EAN/GTIN 4045197766557

užívateľská tabuľka

Hliník
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
PMMA akryl
N
130
PE-HD
N
80
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
PVDF GF20
N
90
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S DLC povrchovú úpravu sp2 najnovšej generácie.
S dvojito podbrúseným bočným uhlom chrbta a rádiusmi čelných britov.
Vysoká stabilita
vďaka zosilnenému jadru.
Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka