TK torusová fréza R1 0,1 1X6

Č. pol.: 206042 1X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 1 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 1 mm
Polomer rezania R1 0,1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 6 mm
⌀ vôle D1 0,95 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok 0,03 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,03 mm
Faktor korekcie ap korr 0,9
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206042 1X6
EAN/GTIN 4045197913975

užívateľská tabuľka

Hliník
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp2. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami.
Uhol skosenia α=16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírovanie: ap = 0,25 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka