TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC 18

Č. pol.: 205250 18

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: WR
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 18 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil WR
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 31 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 17 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Zaoblenie rohu rv 0,32 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,22 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,25 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205250 18
EAN/GTIN 4062406122270

užívateľská tabuľka

Hliník
N
450
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubé zaobchádzanie.
Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický reliéf, veľké priestory na triesky.
Do 2 × D do plna pri najvyšších rýchlostiach posuvu a vysokej plynulosti chodu.
Možnosť nábehu až do 45°.
Najvyššia rýchlosť posuvu pri vertikálnom ponorení je možná vďaka špeciálnej geometrii ponorenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka