TK fréza 16

Č. pol.: 203619 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 48 mm
Celková dĺžka L 108 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,089 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203619 16
EAN/GTIN 4045197958914

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie operácie. Špeciálna geometria pre optimálny odvod triesok. Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach. Veľmi stabilné vyhotovenie vďaka zosilnenému jadru.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka