TK fréza s deličmi triesok TPC 16

Č. pol.: 203019 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 48 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 55 mm
⌀ vôle D1 15,8 mm
Celková dĺžka L 108 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,32 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX > 900 N/mm2 0,075 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203019 16
EAN/GTIN 4045197609779

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
340
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne navrhnutá pre TPC na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí.
Zosilnené jadro.

Poznámka:

h max: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max = 0,08×D na obrábanie TPC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 203103
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka