TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC 10

Č. pol.: 203007 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 34 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,25 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203007 10
EAN/GTIN 4045197775757

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
115
Oceľ < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
Frézy HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí. Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.

Výhoda:

Predovšetkým chod bez vibrácií.
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
    ⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka