TK fréza 5

Č. pol.: 202820 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Tvar stopky HA
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,06 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,023 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202820 5
EAN/GTIN 4045197662743

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
110
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka