TK fréza s vnútorným chladením HPC 16

Č. pol.: 202553 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava ZOX
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 15 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,09 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,12 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202553 16
EAN/GTIN 4045197454447

užívateľská tabuľka

Hliník
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
240
CuZn
N
240
Hybridy
N
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná hrubovacia fréza bez ozubenia.
So silným jadrom, špeciálnym priehlbinami a veľkými priestormi pre triesky.

Použitie:

Na hrubovacie frézovanie s vysokými nárokmi na povrch obrobku.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka