TK fréza DIN 6535 HB 5

Č. pol.: 202510 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 15 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 20 mm
⌀ vôle D1 4,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,015 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,02 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202510 5
EAN/GTIN 4045197117212

užívateľská tabuľka

Hliník
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra ostré rezné hrany.
Rozmery podobné DIN 6527.
Dvojitý odľahčovací uhol bočnej svetlosti.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka