TK fréza GARANT Diabolo HPC 3

Č. pol.: 201639 3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 15 mm
⌀ vôle D1 2,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,04 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,006 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,008 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201639 3
EAN/GTIN 4045197596963

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
Oceľ < 50 HRC
H
110
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
60
Oceľ < 65 HRC
H
50
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov špeciálne na tvrdé obrábanie.
Nová generácia vysokovýkonných fréz v oblasti obrábania HPC.
Od veľkosti 2 s odsadenou stopkou (rozmery L1 a ⌀ D1).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka