{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Diabolo | |
| ⌀ rezných hrán DC | 1,8 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | H | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Počet zubov Z | 2 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 2,7 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 6 mm | |
| ⌀ vôle D1 | 1,71 mm | |
| Celková dĺžka L | 45 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,025 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,03 mm | |
| Faktor korekcie ap korr | 1 | |
| Farebný krúžok | červená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 201631 1,8X6 | |
| EAN/GTIN | 4062406089696 | |
| Číslo výrobcu | 201631 1,8X6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |