TK fréza 8

Č. pol.: 201308 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 19 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 27 mm
⌀ vôle D1 7,8 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201308 8
EAN/GTIN 4045197863331

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Poznámka:

Nástupnícky produkt pre č. 201630 a 201522.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka