Hrubovacia fréza 8

Č. pol.: 192850 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 294 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: js12
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ js12
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 19 mm
Celková dĺžka L 69 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,014 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192850 8
EAN/GTIN 4045197108210

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
78
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Cenovo prijateľná alternatíva.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka