Stopková fréza HSS-Co8 12

Č. pol.: 191260 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,024 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191260 12
EAN/GTIN 4045197101396

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
78
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie.
Cenovo prijateľná alternatíva.

Poznámka:

Ako fréza na dlhé otvory (tolerancia e8) alebo ako stopková fréza.
O 50 % vyšší rezný výkon
v porovnaní s frézami s 2reznými hranami.
Väčší priestor na triesky ako pri viacstopkových frézach (výhodné pre mäkké materiály). Na frézovanie vrtaných drážok.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka