• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Čelní štípací kleště 200 mm

Č. pol.: 190A.20CPE
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 190A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087226
Číslo výrobcu 190A.20CPE
Číslo L L60130 8886
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkkém drátu, moderních materiálech a klavírním drátu podle následujících rozměrů:- 190A.20CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Speciální odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné kryty z bimateriálu s.: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: Chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,5
  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7,5
  • D max. [mm]: 2.5
  • E [mm]: 13.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340