Úzka kotúčová fréza 80X2,5

Č. pol.: 185500 80X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Šírka rezu 2,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Frézovací profil krížové brity
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ js16
⌀ otvora H7 27 mm
Počet zubov Z 32
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky s otvorom
Farebný krúžok bez
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 185500 80X2,5
EAN/GTIN 4045197097460

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
19
Oceľ < 750 N/mm²
P
19
Oceľ < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Trojstranne režúce kotúčové frézy na kov s nákružkom a klinovou drážkou. Krížové ozubenie: vďaka striedavému šikmému ozubeniu reže táto fréza veľmi plynule aj hlboké rezy.

Použitie:

Na frézovanie drážok alebo rezanie, keď majú mať bočné plochy obrobku presný a čistý povrch.

Poznámka:

fz pre ae = 0,1 × D.
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
    ⌀ × šírka js16 × k11 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka