Otočné kolečko ∙ s brzdou

Č. pol.: 179N-011A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krytka kolesa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179N-011A
EAN/GTIN 4000896234455
Číslo výrobcu 179N-011A
Číslo L L60140 5540

Popis

Popis:

  • Řídicí kolečko s brzdou ∙ modré/černé ∙ ⌀ 125 mm ∙ (r. v. 1.1.2021 →)
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Utahovací moment: 15 Nm
  • Made In Germany

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.