Pílový kotúč 80X1,2

Č. pol.: 179915 80X1,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

80 mm
Hrúbka 1,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Hrúbka pásu E 2,4 mm
maximálna hĺbka zárezu ae max 22 mm
⌀ ložiska 32 mm
⌀ otvora 16 mm
Počet zubov Z 44
Počet jazdných otvorov 4
⌀ jazdných otvorov 4,4 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 25,5 mm
vhodný adaptér 179907 63; 80; 100
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,015 mm
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179915 80X1,2
EAN/GTIN 4045197887047

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
85
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč GARANT VHM s mimoriadne úzkou šírkou rezu, aby sa minimalizovali straty materiálu. Rýchlosť rezania sa môže zvýšiť 3 až 4-krát v porovnaní s pílovými listami HSS. Zosilnený pás na výrazné zvýšenie stability nástroja. Pre základňu s plochou drážkou.

Poznámka:

Tolerancie priemeru pílového kotúča povolené podľa DIN 1837/1838 sú výrazne nižšia ako stanovená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.
Tvar ozubenia BW.
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka