{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 40 mm | |
Hrúbka | 0,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 10 mm | |
Počet zubov Z | 80 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179800 40X0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197246097 |