Pílový kotúč hrubý 370X3/G

Č. pol.: 177455 370X3/G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

370 mm
Hrúbka 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
⌀ otvora 50 mm
Počet zubov Z 100
Členenie t 12 mm
Počet jazdných otvorov 4; 4
⌀ jazdných otvorov 15; 14 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 80; 85 mm
vhodné pre fabrikát píly Kaltenbach
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177455 370X3/G
EAN/GTIN 4067263212218

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. Vaporizovaný povrch chráni pred návarom materiálu.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
Rozstup zubov t: (tvar zubov).
  • 4 mm (BW) − pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
  • 5/6 mm (HZ) − pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo priečnym prierezom 1,5 − 20 mm.
  • 7/8 mm (HZ) − pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).
  • Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Následný produkt pre č. 177450.
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka