STARCKE Brusný kotouč 732E, 350 mm, vnitřní otvor, zrno 80

Č. pol.: 175686
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusy
  • Kroky objednávky: 25 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, červená Bordová fialová
Označenie výrobcu 732E
Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 350 mm
Šírka brúsiva 350 mm
Pohonný stroj ostatné
Upínač suchý zips
Stupeň jemnosti stredné
Brúsna podložka papier
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 80 mesh
Vhodné pre materiál drevo
Materiálová skupina Drevo
Vlastnosti suchý zips

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175686
EAN/GTIN 4002748756863
Číslo výrobcu 175686
Číslo L L51880 66
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusný kotouč pro kotoučové brusky na silném papírovém podkladu s dlouhou životností. Zejména pro tvrdé a měkké dřevo

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka