STARCKE Brusný kotouč 514, 150 mm, 33 otvory, zrno 180

Č. pol.: 175481
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusy
  • Kroky objednávky: 100 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, žltá Piesková žltá
Obsah 1 kus
Tvar oblé
Priemer 150 mm
Pohonný stroj excentrická brúska
upínač suchý zips
Stupeň jemnosti jemné
Brúsna podložka papier
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 33
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Označenie výrobcu 514
Farba žltá
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 180 mesh
Materiálová skupina viac materiálov
Vlastnosti chladiaci povlak; s odsávaním prachu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175481
EAN/GTIN 4002748754814
Číslo výrobcu 175481
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo se stearátovým povlakem odpuzujícím prach pro předbroušení a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, lakování, výrobě nábytku a sádrokartonových konstrukcí.