{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, červená | Vínová červená | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Tvar | oblé | |
| Priemer | 125 mm | |
| Šírka brúsiva | 125 mm | |
| Pohonný stroj | excentrická brúska | |
| Upínač | suchý zips | |
| Stupeň jemnosti | jemné | |
| Brúsna podložka | papier | |
| Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu | 8 | |
| Schéma vŕtania, s odsávaním prachu | okrúhle otvory | |
| Označenie výrobcu | Schleifscheibe 732 | |
| Farba | červená | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | brúsny kotúč so suchým zipsom | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 120 mesh | |
| Vhodné pre materiál | drevo | |
| Materiálová skupina | Drevo | |
| Vlastnosti | s odsávaním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Číslo položky | 175252 | |
| EAN/GTIN | 4002748752520 | |
| Číslo výrobcu | 175252 | |
| Číslo L | L51880 302 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |