STARCKE Brusný kotouč 514, 150 mm, 15 otvory, zrno 120

Č. pol.: 175102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusy
  • Kroky objednávky: 100 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, žltá Piesková žltá
Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 150 mm
Pohonný stroj excentrická brúska
Upínač suchý zips
Stupeň jemnosti jemné
Brúsna podložka papier
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 15
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Farba žltá
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 120 mesh
Vhodné pre materiál drevo
Materiálová skupina viac materiálov
Vlastnosti s odsávaním prachu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175102
EAN/GTIN 4002748751028
Číslo výrobcu 175102
Číslo L L51880 65
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo pro předběžné, průběžné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, lakování, výrobě nábytku a sádrokartonových konstrukcí.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka