Strojný pílový list 400/4

Č. pol.: 171550 400/4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,16 € / ks
  • Od 10 ks
    29,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 400 mm
Zubov na palec 4
Rezný materiál Ko-Bi3
Ozubenie normálne
Šírka 32 mm
Hrúbka 1,6 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171550 400/4
EAN/GTIN 4045197346902

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

KOMET Bi-Metall − Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

Poznámka:

Pílové listy HSS KOMET: Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).
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
    Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka