Strojný pílový list pre Kasto 650/4

Č. pol.: 171250 650/4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    115,75 € / ks
  • Od 10 ks
    96,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 650 mm
Zubov na palec 4
Rezný materiál bimetal
Ozubenie normálne
Šírka 50 mm
Hrúbka 2,5 mm
⌀ napínacieho otvora 10,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171250 650/4
EAN/GTIN 7311518323325
Číslo výrobcu 3809-650-50-2.50-4-KA

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

BAHCO Bi-Metal − ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy obrovskou pružnosťou pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.
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
    Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka