Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 300/14

Č. pol.: 171100 300/14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,12 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    10,94 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L / zuby na palec Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Ozubenie: normálne

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 300 mm
Zubov na palec 14
Rezný materiál bimetal
Ozubenie normálne
Šírka 25 mm
Hrúbka 1,25 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 171100 300/14
EAN/GTIN 7311518113728
Číslo výrobcu 3809-300-25-1.25-14
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

BAHCO Bi-Metal − ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy obrovskou pružnosťou pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka