Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Steel HPC priechodný otvor 12,02

Č. pol.: 164420 12,02
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: 0 / 0,005
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12,02 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia 0 / 0,005
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 75 mm
Celková dĺžka L 120 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 1,7 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Farebný krúžok zelená
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164420 12,02
EAN/GTIN 4067263886600

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
12
Oceľ < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálne HPC výstružníky najnovšej generácie. Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia prostredníctvom radiálne usporiadaných vývodov chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu. Nekompromisné použitie v oceli a nehrdzavejúcej oceli. Spoľahlivé obrábanie materiálov z ocele s vyššou pevnosťou až do 60 HRC. Vyhotovenie vhodné na NC s rovnou stopkou ⌀ na štandardizované upínanie najmä v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách.
Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnomernému rozstupu.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Verzia pre toleranciu otvoru H7.
0/0,005 mm: Výrobná tolerancia alebo tolerancia reznej hrany menovitej veľkosti ⌀ DC.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia na priechodné vŕtanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky
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
    Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka