3/4“ rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (palce) 7/8“

Č. pol.: 16401A 7/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 16401A 7/8
EAN/GTIN 4991644431052
Číslo výrobcu 16401A 7/8
Číslo L L60050 10456
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 43 mm
  • D1: 34,3 mm
  • Délka: 15 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 7/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden