Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-570/24
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-570/24
EAN/GTIN 4000896233441
Číslo výrobcu 163-570/24
Číslo L L60140 4918

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ 19 – 36
  • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
  • Pro strojní manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 24

Rozsah dodávky:

  • 900SZ6-19
  • 900SZ6-21
  • 900SZ6-22
  • 900SZ6-24
  • 900SZ6-27
  • 900SZ6-30
  • 900SZ6-32
  • 900SZ6-36
  • 985S-14
  • 985S-17
  • 985S-19
  • 985S-14LG
  • 985S-17LG
  • 985S-19LG
  • 990S-14
  • 990S-16
  • 990S-18
  • 990S-14LG
  • 990S-16LG
  • 990S-18LG
  • 1007S-7/4

Vhodné výrobky

Náhradné diely