NC výstružník H7 12,2

Č. pol.: 162900 12,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: DIN 1835 A s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 44 mm
Dĺžka výčnelku L1 110 mm
Celková dĺžka L 151 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,3 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162900 12,2
EAN/GTIN 4062406151928

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie podobné DIN 212 s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní nie je potrebné.
S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.
≤ ⌀ veľ. 1,7 s 3 zubami; ≥ ⌀ veľ. 1,8 párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov. ≤ ⌀ veľ. 3,7 so strediacim hrotom na oboch stranách; ≥ ⌀ veľ. 3,8 so strediacimi otvormi na oboch stranách.
Výrobná príp. rezná tolerancia výstružníka podľa DIN1420 pre toleranciu otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.
Výstružníky na priemer a lícovanie podľa špecifikácie pozri č. 162951
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
    Menovitý ⌀ DC mm, príp. palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka