Držiak kombinovaného plochého záhlbníka 2/25

Č. pol.: 156720 2/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zahĺbenia 24 mm - 66 mm
⌀ otvora H7 22 mm
Otvor Dĺžka 28 mm
Vonkajší ⌀ 34,5 mm
Dĺžka a 75 mm
Druh produktu Upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156720 2/25
EAN/GTIN 4033591011526
Číslo výrobcu 15 824 204

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
40
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
25
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno ľubovoľne kombinovať v rámci jednej veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.
Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.
Valcová stopka s unášacou plochou podla normy DIN 1835 B, ako aj s vnútorným chladením.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach
na priechodné otvory
sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvŕtania.

Poznámka:

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s povrchovou úpravou TiN. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť tvrdokovové vyhotovenie.
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
    Veľkosť / veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka