{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ záhlbníka | 2,2 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| ⌀ čapu | 1,1 mm | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Norma | DIN 373 | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň | |
| pre veľkosť skrutiek | M1 | |
| Celková dĺžka L | 45 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| ⌀ predvŕtania | 1,1 mm | |
| Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom | 2 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
| Uhol špičky | 180 Stupeň | |
| Druh produktu | Plochý záhlbník |
| Číslo položky | 155700 2,2X1,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197462831 | |
| Číslo výrobcu | 155700 2,2X1,1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |