{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Rozdeľte rezné hrany zapustenia | nerovnaké | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M3 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150388 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197743756 | |
Číslo výrobcu | 150388 6,3 |