TK kužeľový záhlbník 90° 16,5

Č. pol.: 150382 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 16,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,2 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre kužeľový záhlbník podľa DIN 74 BF M8
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
⌀ predvŕtania 3,2 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150382 16,5
EAN/GTIN 4045197086532

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
75
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Podobne ako DIN 335-C. Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.
Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia. ⌀ 6 a 8 vo verzii z plného tvrdokovu, od ⌀ 10 hlava s plného tvrdokovu so spájkovanou stopkou.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka