Presný kužeľový záhlbník 90° 11,5

Č. pol.: 150378 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 11,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2,8 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
⌀ predvŕtania 2,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150378 11,5
EAN/GTIN 4045197086341

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
33
Hliník > 10 % si
N
25
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka