Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov s 3 upínacími plochami č. 150376 s kazetou 90° 6

Č. pol.: 150369 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 6
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150369 6
EAN/GTIN 4062406127435

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
75
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Praktické pre montáž a výrobu.
Presné kužeľové záhlbníky 150376, s dlhou stopkou a 3 plochami.

Použitie:

Presný záhlbník na výrobu presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Rozsah dodávky:

6-dielna súprava kužeľových záhlbníkov s kazetou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely