Kužeľový záhlbník 90° 19

Č. pol.: 150180 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 19 mm
Povrchová úprava TiN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,14 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150180 19
EAN/GTIN 4045197085979

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Cenovo prijateľné vyhotovenie, lepší výkon vďaka povrchovej úprave.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka