{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150132 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741936 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
37,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním
19,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 | 2 |