{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150130 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197741851 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° 12,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním
42,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
20,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | M6 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 | 2,8 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |