Predĺženie 12

Č. pol.: 149400 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný a vonkajší ⌀ 12 mm
Norma DIN 377
pre metrický závitník DIN 352 M20
⌀ D 25 mm
Celková dĺžka 155 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 149400 12
EAN/GTIN 4045197857378

Popis

Prevedenie:

Kalené a poniklované. Vonkajší a vnútorný štvorhran s rovnakou veľkosťou.

Použitie:

Na predĺženie krátkych závitníkov (napríklad DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručných výstružníkov a iných nástrojov so štvorhrannou stopkou.

Poznámka:

Predĺženia pre strojné závitníky so stopkou, napríklad podľa DIN 371 / 374 / 376, pozri č. 338400.
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
    Vnútorný a vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka